• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSL Handsägeblatt 416x2,8/2,2x25,4 PREMIUM Beton

Artikel-Nr.: 732290
Netto: 416,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 732290
EAN / GTIN 9003177322907
Herstellernummer 732290

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C77W 50088M DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 38
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 20 - 2,8 - 10
  • Abmessung (D x T / E x H): 416 x 2,8 / 2,2 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 416 mm
  • Stärke: 2.8 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Werkzeug für: Handsäge

Vorteil:

  • Konstante sehr schnelle Schnittleistung, hohe Lebensdauer und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb