• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher 0,8mm x 5,0mm L.260mm

Artikel-Nr.: 73213101
Netto: 10,45 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 73213101
EAN / GTIN 4018754278589
Herstellernummer 73213101
L-Nummer L60010 6121

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Einstellarbeiten (Schlitzschrauben)
  • mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • Klingenmaße: 0,8 x 5,0 x 260 mm
  • a: 0,8 mm
  • L1: 260 mm
  • L2: 365 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 100 g
  • Breite mm (b): 5,0 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb