{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Mehrfachleiter-⌀ | 27 mm | |
für Einzelleiter | 150 mm2 | |
ganze Länge | 580 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | tauchisoliert | |
Betätigung | mechanisch, zweihand | |
Werkstoff | Schenkel: Stahl-Rohr | |
Kopf | Messerkopf: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet | |
mit Öffnungsfeder | nein | |
Schneidkopf auswechselbar | ja | |
Produktart | Schere |
Artikelnummer | 730600 580 | |
EAN / GTIN | 4003773021797 | |
Herstellernummer | 95 27 600 |