{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidleistung | 70 mm2 | |
Schneidleistung bis ⌀ | 20 mm | |
ganze Länge | 200 mm | |
Produktart | Schere |
Artikelnummer | 730090 200 | |
EAN / GTIN | 4003773043928 | |
Herstellernummer | 95 11 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kabelschere 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.041 Stück sofort lieferbar
|
|
ganze Länge | 200 mm | 160 mm |
Schneidleistung | 70 mm2 | 10 mm2 |
Schneidleistung bis ⌀ | 20 mm | 12 mm |
Produktart | Schere | Schere |