• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

X-Cut® Kompakt-Seitenschneider isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 73 06 160 T
Netto: 51,34 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 73 06 160 T
EAN / GTIN 4003773081487
Herstellernummer 73 06 160 T
L-Nummer L70010 1782

Beschreibung

Beschreibung:

  • schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht
  • Kraftvoll, leicht und universell
  • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht
  • doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung
  • große Öffnungsweite für dickere Kabel
  • präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten
  • kompakte, gewichtssparende Bauweise
  • universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion
  • 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge
  • Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm
  • Absturzsicherung: ja
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • Schneide mit Facette

Norm:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb