{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MultiCrimp | |
Anzahl Wechseleinsätze | 5 | |
ganze Länge | 250 mm | |
für Aderendhülsen | 0,25 − 6,0 und 10; 16; 25 mm2 | |
für isolierte Kabelschuhe und Verbinder | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
für nicht isolierte Flachstecker | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
für nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
für nicht isolierte Stoßverbinder | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
Produktart | Crimpzange |
Artikelnummer | 729650 5 | |
EAN / GTIN | 4003773066934 | |
Herstellernummer | 97 33 02 |