• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 6mm2

Artikel-Nr.: 729411 6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 119,50 €
Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 210 mm
für Leiterquerschnitt 0,25 mm2 - 6 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729411 6
Kopieren
EAN / GTIN 4045197891020
Kopieren
Herstellernummer 729411 6
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
GARANT: Leichte Handhabung durch ein Gesenk für den gesamten Crimpbereich und Einführung der Aderendhülsen von vorn. Parallele Backenbewegung gewährleistet gleichmäßige Verpressung über gesamte Hülsenlänge. Ergonomisch, optimal ausgebildete Handgriffe mit Abgleitschutz. Crimpform gemäß DIN 46228.