• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkantfeile Keramisch gebunden 6x100 mm 89A MITTELA240

Artikel-Nr.: 729
Netto: 2,39 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729
EAN / GTIN 9003170007290
Herstellernummer 729

Beschreibung

Beschreibung:

Die Vierkantfeile wird besonders zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen.

Merkmal:

  • Form: 9011 VIERKANTFEILE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89AMITTEL
  • Abmessung (B x L): 6 x 100 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Korngröße: 240

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
  • Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb