Multifunktions-Kraft-Seitenschneider VDE-isoliert 180 mm

Artikel-Nr.: 728790 180
Netto: 54,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Schneidleistung Pianodraht ⌀ 2 mm
abgewinkelter Kopf 25 Grad
Abisolieren für Leiter-⌀ 1,5 mm; 2,5 mm
für Aderendhülsen 1,5 mm2; 2,5 mm2
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche Zange blank
Gewicht 270 g
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728790 180
EAN / GTIN 4007582006488
Herstellernummer S021-1850/40RV-11

Beschreibung

Ausführung:

Induktiv gehärtete Präzisions-Schneiden (ca. 64 HRC) für Piano-Draht. Präzisions-Abisoliermesser für eindrähtige (massive) Leiter 1,5 und 2,5 mm2. Präzise Pressvorrichtung für Aderendhülsen 1,5 und 2,5 mm2. Scherschneider zum planen Ablängen von Messing- und Kupferschrauben M3,5 und M4. Biegevorrichtung zum Biegen von Ösen für massive Kupferleiter ⌀ 4, 5 und 6 mm. Schenkel mit starkwandigen Griffhüllen bis 1000V isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hohe Schneid- und Crimpleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.

Verwendung:

Ideal für Elektroinstallationsarbeiten − gekröpfte Ausführung für verbesserte Ergonomie und freien Blick auf den Arbeitsbereich.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb