• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Low ESD S3, Größe 41

Artikel-Nr.: 728751-41
Netto: 143,75 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 41
Farbe schwarz / blau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728751-41
EAN / GTIN 4030839403907
Herstellernummer 728751-41

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Rindleder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • BOA® Fit System

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb