{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SENEX | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 47 | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer |
72872-47
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4030839197370
Kopieren |
|
Herstellernummer |
72872-47
Kopieren |
|
L-Nummer |
L00790 1313
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |