• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messer für automatische Abisolierzange 6/N mm2

Artikel-Nr.: 728710 6/N
Netto: 40,70 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Meha OB/UN 6² SPX 3
für Leiterquerschnitt 6 mm2
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728710 6/N
EAN / GTIN 4008190020156
Herstellernummer 9054030000

Beschreibung

Passend für:

Abisolierzange Nr. 728613: Gr. 6

Lieferumfang:

Ober- / Untermesser, Druckfeder und Längenanschlag.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb