Kabelentmanteler mit Abisoliermessern für CAT-/Twisted-Pair-Kabel 4,5-10 mm

Artikel-Nr.: 728075 4,5-10
Netto: 29,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PC-CAT
ganze Länge 124 mm
für Kabel-⌀ 4,5 mm - 10 mm
Beschichtung TiN
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728075 4,5-10
EAN / GTIN 4011391301610
Herstellernummer 30161

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgriff hohl, mit fest eingegossenen Messern. Einfaches „in Dosen entmanteln“. Messer mit TiN- beschichteter Schneide für längere Lebensdauer.
Mit Messern für Rundschnitt und Abisoliermessern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb