Pinzette abgesetzt, stumpf Spitze 2,5 mm breit, 120 mm, Form 2a AMB

Artikel-Nr.: 727580 AMB
Netto: 12,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
417 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Werkstoff: antimagnetischer Stahl, rostfrei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Werkstoff antimagnetischer Stahl, rostfrei
Länge 120 mm
Spitzenbreite 2,5 mm
Spitzen-Eigenschaft abgesetzt stumpf
Spitzenform 2a
Oberfläche Pinzette schwarze Epoxid-Beschichtung
Spitze auswechselbar ja
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727580 AMB
EAN / GTIN 4045197993076
Herstellernummer 727580 AMB

Beschreibung

Ausführung:

Zusätzlich mit schwarzer Epoxid-Beschichtung (Schutz gegen Nickelallergie, blendfrei), ESD-geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb