{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | WILLIAM | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 40 | |
Farbe | blau | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 7273102-40 | |
EAN / GTIN | 4030839378496 | |
Herstellernummer | 7273102-40 | |
L-Nummer | L00790 2848 |