• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm,KBU 35-2 QW

Artikel-Nr.: 72705861000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.599,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72705861000
Kopieren
EAN / GTIN 4014586886787
Kopieren
Herstellernummer 72705861000
Kopieren
L-Nummer L00030 554
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm
  • KBU 35-2 QW
  • Kleine und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und hoher Drehzahl für effizientes Spiralbohren auf der Baustelle

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1 100 W
  • Leistungsabgabe 550 W
  • Lastdrehzahl 1. Gang 130 - 520 1/min
  • Lastdrehzahl 2. Gang 400 - 1 600 1/min
  • HM Kernbohrer max. Ø 35 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø 35 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max. 50 mm
  • Spiralbohrer max. Ø 16 mm
  • Gewindebohren M 14
  • Senken max. Ø 31 mm
  • Reiben max. Ø 16 mm
  • Kernbohreraufnahme 3/4 in Weldon
  • Kernbohrerwechsel werkzeuglos
  • Hub 135 mm
  • Gesamter Hubbereich 260 mm
  • Magnet-Haltekraft 9 500 N
  • Magnetfuß-Abmessungen 186 x 70 mm
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 11,00 kg

Vorteil:

  • Extrem belastbare Konstruktion dank solidem Maschinenaufbau mit schwenkbar gelagertem Motorkabelschutzschlauch. Konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
  • Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten
  • Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich
  • Klein mit mechanischem 2-Gang-Getriebe für Spiralbohren
  • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige
  • Hohe Magnethaltekraft dank 3-spuligem Magnet mit nur 70 mm Breite
  • Kippsensor
  • Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
  • Integrierter Kühlmitteltank
  • Seitenwechselbares Vorschubhandrad
  • Drehzahlspeicher ″Memory Function″
  • Personen-Schutzschalter

Lieferumfang:

  • 1 Kühlmitteltank
  • 1 Zurrgurt
  • 1 Spänehaken
  • 1 Zentrierstift
  • 1 Berührschutz
  • 1 Koffer