Elektronik-Seitenschneider Super Knips® mit Drahthalter 125 mm

Artikel-Nr.: 726640 125
Netto: 22,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: ohne Wate
  • Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 125 mm
    Schneidfase ohne Wate
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
    Kopfbreite 13,5 mm
    Schneidenlänge 9 mm
    Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Schneidleistung Stahldraht mittelhart 0,2 mm - 1,2 mm
    Norm DIN ISO 9654
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
    Oberfläche brüniert
    mit Öffnungsfeder ja
    mit Drahthalter ja
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 726640 125
    EAN / GTIN 4003773043799
    Herstellernummer 78 71 125

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

    Norm:

    DIN ISO 9654

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb