Elektronik-Seitenschneider Super Knips®, KW, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 726620 125
Netto: 20,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.201 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: ohne Wate
  • Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Schneidfase ohne Wate
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Kopfbreite 13,5 mm
Schneidenlänge 9 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Oberfläche brüniert
mit Öffnungsfeder ja
mit Drahthalter nein
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726620 125
EAN / GTIN 4003773035404
Herstellernummer 78 61 125

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

Verwendung:

Auch zum Schneiden von Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) geeignet.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb