Elektronik-Seitenschneider spiegelpoliert, runder Kopf, KW, ganze Länge: 115mm

Artikel-Nr.: 726434 115
Netto: 37,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: ohne Wate
  • Werkstoff: Kugellagerstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 15 mm
Schneidfase ohne Wate
Werkstoff Kugellagerstahl
Kopfbreite 11 mm
Schneidenlänge 14 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Schneidleistung mittelharter Draht bis ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Kopfform spitz
Norm DIN ISO 9654
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 57 HRC)
Oberfläche spiegelpoliert
mit Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726434 115
EAN / GTIN 4003773043782
Herstellernummer 77 22 115

Beschreibung

Ausführung:

Spiegelpolitur, dadurch keine Störung im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
Griffe mit Mehrkomponentenhüllen.

Verwendung:

Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Kugellagerstahl, Schneiden induktiv gehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb