{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 125 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | feine Wate | |
Werkstoff | CNC-bearbeiteter Kugellagerstahl | |
Kopfbreite | 12,5 mm | |
Schneidenlänge | 12,5 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Griff | 2K-Griffhülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (62 − 64 HRC) | |
Oberfläche | matt gestrahlt | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726225 125 | |
EAN / GTIN | 4045197673060 | |
Herstellernummer | 726225 125 |