• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kunststoff-Seitenschneider 15° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 130mm

Artikel-Nr.: 725500 130
Preis pro 1 Stück
Netto: 26,80 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Kunststoff-Seitenschneider
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Winkel, abgewinkelt 15 Grad
Ausführung Backen/ Maul glatt
geeignet für Kunststoff
Schneidfase keine Wate
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Material, Griff Kunststoff ummantelt
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften Schneidfunktion; verstellbare Anschlagschraube
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche poliert
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Länge gesamt 130 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 725500 130
EAN / GTIN 4045197166395
Herstellernummer 725500 130
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schneiden ohne Fase für einen bündigen, gratfreien Schnitt. Kopf poliert, Schenkel mit Kunststoff-Überzug und Öffnungsfeder.
Kopf 15° abgewinkelt. Verstellbare Anschlagschraube reduziert Schneidenverschleiß.

Verwendung:

Zum bündigen Abschneiden von Kunststoffangüssen (nicht für Metall).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb