{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| beschriebenes Teil | Griff | |
| Herstellerbezeichnung | Kunststoff-Seitenschneider 15° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 150mm | |
| Typ Zange | Kunststoff-Seitenschneider | |
| Farbe | blau | |
| Stellung Backen/Maul | abgewinkelt | |
| Winkel, abgewinkelt | 15 Grad | |
| Ausführung Backen/ Maul | glatt | |
| geeignet für | Kunststoff | |
| Schneidfase | keine Wate | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Material, Griff | Kunststoff ummantelt | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Seitenschneider | |
| Eigenschaften | verstellbare Anschlagschraube | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | poliert | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet; ölgehärtet | |
| Länge gesamt | 150 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 725490 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406130633 | |
| Herstellernummer | 725490 150 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |