Feinmechaniker-Seitenschneider, Normalform 125 mm

Artikel-Nr.: 725391 125
Netto: 30,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.807 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: sehr feine Wate

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 125 mm
    Schneidfase sehr feine Wate
    Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 0,3 mm - 2 mm
    Schneidleistung mittelharter Draht bis ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
    Griff Kunststoff-Hülle
    Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
    Schenkel mit Öffnungsfeder ja
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 725391 125
    EAN / GTIN 4010995361891
    Herstellernummer 36189

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlanker Kopf, Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen; mit feiner Schneidfase.
    Schenkel mit Kunststoff überzogen, mit Öffnungsfeder.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb