Kraft-Seitenschneider, poliert, mit Öffnungsfeder, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 725230 160
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 3,4 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 2,5 mm
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Griff starkwandige Griffhülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 725230 160
Kopieren
EAN / GTIN 4003773065111
Kopieren
Herstellernummer 74 12 160
Kopieren
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Mit zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.