{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | WHITE | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 44 | |
Farbe | weiß | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 72498-44 | |
EAN / GTIN | 4030839236857 | |
Herstellernummer | 72498-44 | |
L-Nummer | L00790 1693 |