Alternativartikel:

Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen 125 mm

Artikel-Nr.: 724861 125
Neuheit
Netto: 24,10 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 3 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5749
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Oberfläche verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 724861 125
EAN / GTIN 4003773039501
Herstellernummer 70 05 125

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Hinweis:

Vorgängermodell Nr. 724860 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.