{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MICHEL | |
EU-Schuhgröße | 43 | |
Schutzklasse | SB | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Produktart | Clog |
Artikelnummer | 72440-43 | |
EAN / GTIN | 4030839222270 | |
Herstellernummer | 72440-43 | |
L-Nummer | L00790 4003 |