Mechaniker-Seitenschneider, verchromt 125 mm

Artikel-Nr.: 724000 125
Netto: 25,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 2,5 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 1 mm
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 0,6 mm
Norm DIN ISO 5749
Griff mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche verchromt
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
mit Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 724000 125
EAN / GTIN 4003773018506
Herstellernummer 76 03 125

Beschreibung

Ausführung:

Mit schlankem Kopf und induktiv gehärteten Schneiden. Schneidenhärte ca. 63 HRC. Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang.
Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.