• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsäge für Rohre bis Ø 440 mm,AStx 649-1

Artikel-Nr.: 72342200230
Netto: 1.982,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72342200230
EAN / GTIN 4014586858470
Herstellernummer 72342200230
L-Nummer L00030 256

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stichsäge für Rohre bis Ø 440 mm
  • AStx 649-1
  • Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile

Merkmal:

  • Nennaufnahme 750 W
  • Leistungsabgabe 480 W
  • Hubzahl 350 1/min
  • Hublänge 60 mm
  • Rohre bis Ø 440 * mm
  • Profile bis B x H 290 x 550 mm
  • Kabel mit Stecker 2,5 m
  • Gewicht nach EPTA 6,10 kg

Vorteil:

  • Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen
  • Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar
  • Besonders geeignet für Sandwichmaterial und unterschiedliche Materialschichten
  • Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°
  • * Mit Verlängerung der Kette

Lieferumfang:

  • 2 Sägeblätter
  • 1 Zusatz-Handgriff
  • 1 Satz Schlüssel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb