• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knabber bis 2 mm,BLK 2.0 E

Artikel-Nr.: 72324060000
Netto: 894,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72324060000
EAN / GTIN 4014586869995
Herstellernummer 72324060000
L-Nummer L00030 343

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knabber bis 2 mm
  • BLK 2.0 E
  • Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten

Merkmal:

  • Nennaufnahme 350 W
  • Leistungsabgabe 210 W
  • Hubzahl 500 - 1 000 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit 1 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm² 2 mm
  • Stahl bis 600 N/mm² 1,5 mm
  • Stahl bis 800 N/mm² 1 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm² 2,5 mm
  • Schneidspurbreite 8 mm
  • Eintauch-Ø mit Matrize 18 mm
  • Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) 4 / 0 mm
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,80 kg

Vorteil:

  • Hohe Kurvengängigkeit durch spezielle Matrizengeometrie. Knabber lässt sich auf der Stelle drehen
  • Hervorragend geeignet zum Schneiden von abgekanteten Blechen mit einem minimalen Biegeradius von 3 mm
  • In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger
  • QuickIN Schnellwechselsystem
  • Optimale Handlichkeit
  • Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
  • Ideal für Ausschnitte
  • Für Schablonenschnitt bestens geeignet
  • Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
  • 5 Meter Kabel
  • Edelstahl bis 1,0 mm

Lieferumfang:

  • 1 Matrize (3 13 09 040 00 2)
  • 1 Stempel (6 36 02 051 00 9)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb