• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knabber bis 1,6 mm,BLK 1.6 E

Artikel-Nr.: 72323860000
Netto: 650,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72323860000
EAN / GTIN 4014586869858
Herstellernummer 72323860000
L-Nummer L00030 375

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knabber bis 1,6 mm
  • BLK 1.6 E
  • Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche

Merkmal:

  • Nennaufnahme 350 W
  • Leistungsabgabe 210 W
  • Hubzahl 800 - 1 500 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit 1,9 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm² 1,6 mm
  • Stahl bis 600 N/mm² 1 mm
  • Stahl bis 800 N/mm² 0,7 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm² 2,5 mm
  • Schneidspurbreite 5 mm
  • Eintauch-Ø mit Matrize 22 mm
  • Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) 30 / 35 mm
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,80 kg

Vorteil:

  • Nahezu unverwüstlich. Ideal für den flexiblen und universellen Einsatz bei Blechstärken bis 1,6 mm
  • Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf
  • In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger
  • QuickIN-Schnellwechselsystem
  • Hohe Schneidgeschwindigkeit
  • Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit
  • Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize
  • Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
  • Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
  • 5 Meter Kabel
  • Edelstahl bis 0,7 mm
  • Nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe

Lieferumfang:

  • 1 Matrize (3 01 09 141 00 3)
  • 1 Stempel (6 36 02 048 00 4)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb