Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen 200 mm

Artikel-Nr.: 723040 200
Netto: 26,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 200 mm
    Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 4,2 mm
    Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 3 mm
    Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 2,5 mm
    Norm DIN ISO 5749
    Griff Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
    Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
    mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 723040 200
    EAN / GTIN 4045197417008
    Herstellernummer 723040 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.
    Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen, mit griffiger Haptoprene-Oberfläche.

    Verwendung:

    Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

    Norm:

    DIN ISO 5749

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb