• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschere bis 1,6 mm,BSS 1.6 CE

Artikel-Nr.: 72303261000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 765,50 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlitzschere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72303261000
Kopieren
EAN / GTIN 4014586874739
Kopieren
Herstellernummer 72303261000
Kopieren
L-Nummer L00030 422
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitzschere bis 1,6 mm
  • BSS 1.6 CE
  • Handliche, kurvengängige Schlitzschere mit integriertem Spanabschneider

Merkmal:

  • Nennaufnahme 350 W
  • Leistungsabgabe 210 W
  • Hubzahl 2 100 - 4 500 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit 6 - 10 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm² 1,6 mm
  • Stahl bis 600 N/mm² 1,2 mm
  • Stahl bis 800 N/mm² 1 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm² 2 mm
  • Schnittbreite 5 mm
  • Radius der kleinsten Kurve 90 (30)¹ mm
  • Eintauchdurchmesser 15 (8)¹ mm
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,50 kg

Vorteil:

  • Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle
  • Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich
  • Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf
  • Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht
  • Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
  • Schneidmesser mit hervorragender Standzeit
  • 5 Meter Kabel
  • Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen
  • Edelstahl bis 1,2 mm
  • Umfangreiches Zubehörprogramm
  • ¹ mit Kurvenmesser

Lieferumfang:

  • 1 Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm
  • 1 Paar Schneidbacken
  • 1 Schlüssel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb