Ersatz-Messerkopf CombiCUT® mit Bolzen und Sicherungsringen 370 mm

Artikel-Nr.: 722450 370
Netto: 63,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 7 mm
    Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 4 mm
    Produktart Messerkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 722450 370
    EAN / GTIN 4005887007919
    Herstellernummer 87433145

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum bündigen Abschneiden von Drahtüberständen.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.

    Hinweis:

    Ersatz-Messerkopf nur erhältlich für Modelle ab 2004.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb