• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierer Boot,WPO 14-15 E Marine-Polierset

Artikel-Nr.: 72214850010
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 682,50 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Polierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72214850010
Kopieren
EAN / GTIN 4014586862712
Kopieren
Herstellernummer 72214850010
Kopieren
L-Nummer L00030 280
Kopieren
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Polierer Boot
  • WPO 14-15 E Marine-Polierset
  • Polier-Set für die Boot-Instandhaltung

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1 200 W
  • Leistungsabgabe 750 W
  • Leerlaufdrehzahl 500 - 1 500 1/min
  • Polierwerkzeug Ø 230 mm
  • Aufnahmegewinde M 14
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 2,50 kg

Vorteil:

  • Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Booten
  • Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor
  • Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen
  • Komfortable Drehzahleinstellung
  • Keine Erwärmung im Dauereinsatz
  • Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube
  • Spindelarretierung
  • Rechts- und Linkshand-Bedienung
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Selbstabschaltende Kohlebürsten
  • Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller
  • Umfangreiches Zubehörprogramm
  • Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48)

Lieferumfang:

  • 1 Anti-Vibrationshandgriff
  • 1 Griffhaube
  • 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 170 mm)
  • 1 Polierschwamm (Ø 195 mm)
  • 1 Lammwolle (Haubenform, Ø 235 mm)
  • 1 Absaughaube
  • 1 Schleifteller Ø 150 mm
  • 2 Schleifvlies für Antifouling
  • 1 Borstenvlies
  • je 2 Schleifblätter Ø 150 mm, gelocht (K 80, 150, 180)
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb