• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh BREEZER grey Low ESD S1, Größe 43

Artikel-Nr.: 72109-43
Netto: 80,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BREEZER
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 43
Farbe grau
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72109-43
EAN / GTIN 4030839237014
Herstellernummer 72109-43
L-Nummer L00790 285

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nubukleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "BREEZER" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb