• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh ENNO XXT Pro Low ESD S3S, Größe 44

Artikel-Nr.: 720311-44
Netto: 103,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 720311-44
EAN / GTIN 4030839364192
Herstellernummer 720311-44

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Hydrophobierte Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
  • TPU Überkappe
  • Kunststoffkappe mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
  • Senkel aus 100% recycelten Materialien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb