• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strommessgeraet 1500A

Artikel-Nr.: 720.P1500PB
Netto: 183,74 €
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
Artikelnummer 720.P1500PB
EAN / GTIN 3662424081910
Herstellernummer 720.P1500PB
L-Nummer L60130 10503

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für kontaktlose Strommessungen
  • Mit den meisten Multifunktions-Prüfgeräten kompatibel
  • Automatische Einstellung des Nullpunkts, perfekt für die FACOM Multifunktions-Prüfgeräte 711, 711A, 714 und 714A geeignet
  • AC-
  • DC-Messung: 0 bis 600 A
  • Frequenzgang: 50 Hz - 60 Hz
  • RMS 600 V KAT III

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 450

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb