{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Öffnungsweite | 50 mm | |
Spannweite | ≥ 30 | |
Nenngröße | 50 | |
Ausführung Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet | |
Oberfläche Zange | grau atramentiert | |
Backen 360° drehbar | ja | |
Schnellverstellung | ja | |
max. Spannweg | 30 mm | |
Produktart | Klemmzange |
Artikelnummer | 719965 180 | |
EAN / GTIN | 4003773081159 | |
Herstellernummer | 85 51 180 A |