{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
ganze Länge | 140 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
Spitzen-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | schwarz | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719870 A0 | |
EAN / GTIN | 4045197504098 | |
Herstellernummer | 719870 A0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzange A0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
504 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.591 Stück sofort lieferbar
|
|
Backenform | gerade | 45° abgewinkelt | gerade |
ganze Länge | 140 | 135 | 135 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Norm | DIN 5254 A | ähnlich DIN 5254 | DIN 5254 A |
Spitzen-⌀ | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 3 ;10 | 3 ;10 | 3 ;10 |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein |