• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Handwerker Arbeitshose 4-Wege-Stretch Schwarz D22

Artikel-Nr.: 719816449900D22
Netto: 173,00 €
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
    Farbe schwarz
    Konfektionsgröße DE 22
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 719816449900D22
    EAN / GTIN 7330509729380
    Herstellernummer 719816449900D22

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    93% Polyamid, 7% Elastan, Dobby, 4-Wege-Stretch, 295 g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg
    Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh
    Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Seitentaschen
    Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
    Außenliegende Kniepolstertaschen

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
    Messerhalter mit Knopf
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
    Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
    Metallknöpfe

    Funktionalität
    Damengröße
    4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle

    Reflex
    Reflektierende Details an der Wade, Reflexdetail an der Beintasche

    Verstärkung
    CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, Verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten

    Abschluss
    Beinabschluss mit Verstärkung hinten

    Beschreibung:

    • Diese vielseitige und bequeme Handwerkerhose mit eng geschnittenen Beinen ist für die weibliche Figur konzipiert
    • Sie bietet eine hohe Bewegungsfreiheit und ist extrem weich
    • Diese Hose ist so entwickelt, dass sie auch harten Arbeiten standhält, ohne Kompromisse bei Komfort und Passform einzugehen
    • Das Material ist ein glatter 4-Wege-Stretch Stoff, der stark und in alle Richtungen dehnbar ist
    • Die Hose verfügt über fortschrittliche Details und praktische verstärkte Taschen, eine Zollstocktasche, Vordertaschen und funktionelle Werkzeughalter, z
    • B
    • Schlaufen um Hämmer zu hallten
    • Die Kniepolstertasche ist außen mit CORDURA®-Stretch Stoff und innen mit Stretchmaterial für mehr Bewegungsfreiheit verstärkt
    • Weiches, elastisches Netzgewebe an der Kniekehle sorgt für eine gute Belüftung
    • Der verstärkte Beinsaum bietet einen wirksamen Schutz vor Verschleiß

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb