• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Handwerker Arbeitshose 4-Wege-Stretch Schwarz/Gelb C36

Artikel-Nr.: 719216459933C36
Netto: 159,90 €
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
Farbe schwarz / gelb
Konfektionsgröße DE 36
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719216459933C36
EAN / GTIN 7330509728994
Herstellernummer 719216459933C36

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²

Taschen
Gesäßtasche mit Balg
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und extra Tasche mit Reißverschluss
Außenliegende Kniepolstertaschen

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
Metallknöpfe
Schrittnaht als Zweifachnaht
Breite Schlaufe hinten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter

Abschluss
Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung, Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen

Funktionalität
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Verstärkung
CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand

Beschreibung:

  • Leichte Handwerker Arbeitshose mit weiblicher Passform
  • Das sehr weiche und flexible 4-Wege-Stretch Material bietet höchsten Komfort
  • Die Hose hat eine schlankere Passform und sieht enger aus und der elastische Bund bietet den ganzen Tag über Komfort
  • Ausgestattet mit Stretch Kniepolstertaschen, Nageltaschen, davon eine mit Reißverschluss, abgeschrägten Gesäßtaschen, einer Zollstocktasche und einem Hammerhalter mit Schlaufe
  • Der Netzeinsatz an der Kniekehle sorgt für eine erhöhte Ventilation, welche an langen, anstrengenden Arbeitstagen sehr willkommen ist

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb