• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Multinorm Arbeitshose Inhärent mit Stretch High Vis Gelb/Marineblau D24

Artikel-Nr.: 719115123389D24
Netto: 299,90 €
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen
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
    Farbe gelb / marineblau
    Konfektionsgröße DE 24
    Produktart Warnschutz-Hose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 719115123389D24
    EAN / GTIN 7330509805862
    Herstellernummer 719115123389D24

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

    Taschen
    Gesäßtasche
    Seitentaschen
    Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche
    Verstärkte Zollstocktasche mit zwei Platzierungsmöglichkeiten des Messers und einer Stifttasche
    Außenliegende Kniepolstertaschen

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Schlaufen, davon eine mit D-Ring
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten

    Funktionalität
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß

    Verstärkung
    CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

    Reflex
    Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Beschreibung:

    • Eine flammhemmende Arbeitshose im Damenschnitt, die alle Anforderungen an ein haltbares Kleidungsstück für die Arbeit erfüllt
    • Geeignet für Wartungsarbeiten mit Sicherheits- und Schutzanforderungen
    • Die Hose ist mit Stretch-Einsätzen für bessere Bewegungsfreiheit und Flexibilität ausgestattet und sie hat praktische außenliegende Kniepolstertaschen mit CORDURA®/Kevlar®/Protal® Verstärkung
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 und IEC 61482-2 APC 1
    • Arc rating, 10
    • 7 cal/cm² (gilt für das Stretch-Material)
    • EN 14404: 2004 + A1: 2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 10,7 cal/cm²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb