• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Multinorm Arbeitshose Inhärent mit Stretch Marineblau/ High Vis Gelb D24

Artikel-Nr.: 718715128933D24
Netto: 278,90 €
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen
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
Farbe marineblau / high vis gelb
Konfektionsgröße DE 24
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 718715128933D24
EAN / GTIN 7330509805701
Herstellernummer 718715128933D24

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

Taschen
Gesäßtasche
Seitentaschen
Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche
Verstärkte Zollstocktasche mit zwei Platzierungsmöglichkeiten des Messers und einer Stifttasche
Außenliegende Kniepolstertaschen

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß

Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Die ideale Arbeitshose im Damenschnitt mit hohem Komfort für alle, die in rauen Umgebungen arbeiten
  • Die Hose ist mit intelligenten Details wie Stretch-Einsätzen für bessere Bewegungsfreiheit und Flexibilität ausgestattet
  • Der Stoff ist inhärent mit hoher Haltbarkeit
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkte Knie
  • Die Hose besitzt eine Zollstock- und Messertasche und eine Beintasche mit Platz für ein Telefon
  • Besonders gut geeignet für, zum Beispiel, Elektriker und ähnliche Berufsfelder
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1; EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 und IEC 61482-2 APC 1
  • Arc rating: 10
  • 7 cal/cm² (gilt für das Stretch-Material)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb