• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Multinorm Arbeitshose Inhärent mit Stretch Marineblau/ High Vis Gelb D21

Artikel-Nr.: 718515128933D21
Netto: 308,90 €
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
Farbe marineblau / high vis gelb
Konfektionsgröße DE 21
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 718515128933D21
EAN / GTIN 7330509875681
Herstellernummer 718515128933D21

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

Taschen
Gesäßtasche
Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche
Außenliegende Kniepolstertaschen

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Kunststoff-Knöpfe
Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß

Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Bequeme flammhemmende Hose im Damenschnitt mit Stretchfunktion
  • Die ideale Arbeitshose mit hohem Tragekomfort für Menschen, die in exponierter Umgebung arbeiten
  • Ausgestattet mit Hängetaschen und intelligenten Details wie Stretcheinsätzen für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität
  • Das öl-, schmutz- und wasserabweisende Gewebe zeichnet sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit aus
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Verstärkung an den Knien, Zollstock und Messertasche mit Platz für ein Telefon
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 und IEC 61482-2
  • Lichtbogenfestigkeit: 10,7 cal/cm² (gilt für das Stretchmaterial)

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.