• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Servicehose mit Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C38

Artikel-Nr.: 716618458699C38
Netto: 89,90 €
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
Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 38
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 716618458699C38
EAN / GTIN 7330509799857
Herstellernummer 716618458699C38

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Dokumententasche
Seitentaschen
Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung

Funktionalität
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch Stoff über der Vorderseite, an der Passe, an der Vorder- und Rückseite der Knie und im Schritt

Verstärkung
CORDURA®-verstärkt an den Knien

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille
D-Ring
Metallknopf

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Beschreibung:

  • Eine flexible und strapazierfähige Service-/Transporthose mit weiblicher Passform, die sich für verschiedene Situationen eignet, in denen Komfort und Beweglichkeit gefragt sind
  • Diese Hose hat einen Gummizug an der Taille und eine etwas schmalere Passform und ist mit Stretch-Einsätzen für erhöhte Flexibilität ausgestattet
  • Die CORDURA®-verstärkten Knie erhöhen die Lebensdauer der Hose zusätzlich
  • Sie kann am Beinsaum verlängert werden
  • Die Hose hat zwei Taschen hinten, Balgtaschen vorne und eine Beintasche, die sich gut zur Aufbewahrung von Dokumenten eignet
  • Kontrastfarben an der Beintasche und an den Nähten verstärken den Gesamteindruck
  • Schwarze, reflektierende Details erhöhen die Sichtbarkeit des Kleidungsstücks
  • Auch als Herrenmodell 1456 erhältlich

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb