• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Chinohose 2-Wege-Stretch Schwarz D25

Artikel-Nr.: 716518309900D25
Netto: 59,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 25
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 716518309900D25
EAN / GTIN 7330509774489
Herstellernummer 716518309900D25

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 245 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Funktionalität
Damengröße
2-Wege-Stretch

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Kunststoff-Knöpfe

Beschreibung:

  • Chinohose mit einem etwas schlankeren, femininen Schnitt
  • Vollständig aus 2-Wege-Stretch Stoff, um mehr Komfort bei der Arbeit in Geschäften oder im praktischen Einsatz zu bieten
  • Die Hose ist so entwickelt, dass sie wiederholten industriellen Wäschen standhält und über eine intelligente Reißverschlusstasche verfügt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb