Feinmechanikerzange verchromt flach-rund 125 mm

Artikel-Nr.: 716100 125
Netto: 22,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 125 mm
    Backenlänge 27 mm
    Maulform flach-rund, gerade
    Norm DIN ISO 9655
    Ausführung Backen Innenseite glatt
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
    Oberfläche verchromt
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 716100 125
    EAN / GTIN 4003773016960
    Herstellernummer 37 33 125

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit kurzen, schlanken Backen, Innenseite glatt. Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

    Norm:

    DIN ISO 9655

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb