• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimeter

Artikel-Nr.: 715PB
Netto: 772,32 €
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
    Produktart Stromzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 715PB
    EAN / GTIN 3148519381542
    Herstellernummer 715PB
    L-Nummer L60130 11060

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Erkennen von Kriechströmen: Messgerät mit Prüfmodus für Hochspannungsstromkreise
    • Die Prüfung elektronischer Komponenten gehört zu den vorgeschriebenen Wartungsarbeiten
    • inkl. Schutz- und Transporthülle
    • kann mit dem Zangen-Amperemeter 711A.P500 verwendet werden
    • Messung des Isolationswiderstands: 0,1 - 4000 M? bei 250 V, 500 V, 1000 V
    • AC/DC-Voltmeter: 0 - 600 V
    • AC/DC-Amperemeter: 0 - 400 mA
    • Diodentest
    • Durchgangsprüfung
    • Messungen nach IEC-61010 (CATIII600V)

    Merkmal:

    • Gewicht in Gramm: 1100

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb