Montierzange flach 200 mm

Artikel-Nr.: 715420 200
Netto: 25,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Backenlänge 33 mm
Maulform flach, gerade
Norm DIN ISO 5743
Ausführung Backen innen gezahnt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 715420 200
EAN / GTIN 4003773044468
Herstellernummer 28 01 200

Beschreibung

Ausführung:

Mit langen, schlanken Backen und besonders langen, schlanken Schenkeln. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Mit flachen Backen, Greifflächen gezahnt.

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.